Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 7"; 800x480; Displayabmessung: 153,84x85,6mm; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 7"; 800x480; Displayabmessung: 153,84x85,6mm; 5VDC
Display: TFT; 7"; 800x480; Displayabmessung: 153,84x85,6mm; 5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-GEN4-4DPI-70CT-CLB
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     GEN4-4DPI-70CT-CLB
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: 4D Systems
Steckverbinder-Art: FFC/FPC
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Adapter 4D Serial PI;Anzeigemodul;30pin FFC Kabel
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Displayabmessung (H x B): 153,84x85,6mm
Bildschirmdiagonale: 7"
Abmessungen: 190,1x121,9x10mm
Passendes Zubehör: Raspberry Pi
Display-Eigenschaften: inteligent
Helligkeit: 475cd/m2
Farbenanzahl: 65k
Tochpanel: kapazitativ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
4D SYSTEMS:
4D SYSTEMS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,35*
€ 134,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.