Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 7"; 800x480; 8MBPSRAM,16MbFLASH; 475cd/m2; uC: ESP32


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GEN4-ESP32-70C
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     GEN4-ESP32-70CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: 4D Systems
Steckverbinder-Art: FPC;USB C-Buchse
Betriebstemperatur: -20...65°C
Versorgungsspannung: 4...6V
Äußere Abmessungen: 187x102,1x12,3mm
Setinhalt: Anzeigemodul;30pin FFC Kabel;gen4-Breakout Board;Wi-Fi Antenne
Betriebsstrom: 607mA
Schnittstelle: I2C x2;SPI x4;GPIO x17
Display-Art: grafisch;Matrize TN
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Displayabmessung (H x B): 85,63x153,84mm
Bildschirmdiagonale: 7"
Herstellerserie: gen4-ESP32
Mikrocontroller: ESP32
Helligkeit: 475cd/m2
Tochpanel: kapazitativ
Speicher: 16Mb FLASH;8MB PSRAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
4D SYSTEMS:
4D SYSTEMS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,36*
€ 203,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,95*
€ 202,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,59*
€ 188,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,74*
€ 179,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,82*
€ 166,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.