Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 7"; 800x480; 32kBRAM,192kBFLASH; 485cd/m2; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GEN4-ULCD-70D-CLB
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     GEN4-ULCD-70D-CLB
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: 4D Systems
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Schnittstelle: serial;I2C x3;SPI x3;GPIO
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Displayabmessung (H x B): 153,84x85,63mm
Bildschirmdiagonale: 7"
Abmessungen: 190,1x121,9x7,3mm
Display-Eigenschaften: inteligent
Mikrocontroller: DIABLO16
Helligkeit: 485cd/m2
Farbenanzahl: 65k
Speicher: 192kB FLASH;32kB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
4D SYSTEMS:
4D SYSTEMS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,00*
€ 204,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,29*
€ 203,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,97*
€ 193,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,92*
€ 181,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.