Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 7"; 800x480; 32kBRAM,192kBFLASH; 455cd/m2; uLCD; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 7"; 800x480; 32kBRAM,192kBFLASH; 455cd/m2; uLCD; 5VDC
Display: TFT; 7"; 800x480; 32kBRAM,192kBFLASH; 455cd/m2; uLCD; 5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-GEN4-ULCD-70D-PI
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     GEN4-ULCD-70D-PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: 4D Systems
Steckverbinder-Art: FFC/FPC
Betriebstemperatur: -15...65°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Kabel FFC 15cm 30pin;GEN4-IB;Adapter 4D Serial PI
Betriebsstrom: 0,67A
Schnittstelle: serial;1-wire;I2C x3;SPI x3;GPIO;8bit parallel
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x30
Flash Speicherorganisation: 6x32kB
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Displayabmessung (H x B): 154,08x85,92mm
Bildschirmdiagonale: 7"
Abmessungen: 187x102,1x8,3mm
Passendes Zubehör: BANANA-PI;BANANA-PI-M1+;BANANA-PI-M2
Display-Eigenschaften: microSD-Kartenleser;CRC;NeoPixel;Quadratur Eingang;PWM-Ausgang;Impulsaussgang
Herstellerserie: uLCD
Mikrocontroller: DIABLO16
Helligkeit: 455cd/m2
Farbenanzahl: 65k
Speicher: 192kB FLASH;32kB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
4D SYSTEMS:
4D SYSTEMS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,24*
€ 203,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,53*
€ 202,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,21*
€ 193,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,16*
€ 181,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.