Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 7"; 800x480; Bel: LED; 32kBRAM,192kBFLASH; 446cd/m2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GEN4-ULCD-70DCT-WV
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     GEN4-ULCD-70DCT-WVA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: 4D Systems
Steckverbinder-Art: FFC/FPC
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Kabel FFC 15cm 30pin;GEN4-IB
Schnittstelle: I2C x3;SPI x3;GPIO
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x30
Beleuchtung: LED
Flash Speicherorganisation: 6x32kB
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Displayabmessung (H x B): 153,84x85,63mm
Bildschirmdiagonale: 7"
Abmessungen: 177x102,1x8,95mm
Passendes Zubehör: 4D-ARD-ADAPSH2;GEN4-PA;SERIAL-PI-ADAPTOR
Display-Eigenschaften: inteligent;CRC;NeoPixel;Quadratur Eingang;PWM-Ausgang;Impulsaussgang
Herstellerserie: Wide Viewing Angle
Mikrocontroller: DIABLO16
Helligkeit: 446cd/m2
Farbenanzahl: 65k
Tochpanel: kapazitativ
Speicher: 192kB FLASH;32kB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
4D SYSTEMS:
4D SYSTEMS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,47*
€ 204,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,29*
€ 202,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,25*
€ 188,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,02*
€ 172,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.