Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Silikon; transparent; -50÷200°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Silikon; transparent; -50÷200°C
Elektroisolierender Schlauch; Silikon; transparent; -50÷200°C
Artikel-Nr.:
     2805-GES-1-TR-10
Hersteller:
     FAVIER
Herst.-Nr.:
     GES-1X1,8-TR-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Silikonschlauch
kabelschlauch
Hersteller: FAVIER
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: -50...200°C
Material: Silikon
Länge: 10m
Außendurchmesser: 1,8mm
Innendurchmesser: 1mm
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 0,848* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,23*
€ 14,5537
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.