Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroisolierender Schlauch; Silikon; transparent; -50÷200°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroisolierender Schlauch; Silikon; transparent; -50÷200°C
Elektroisolierender Schlauch; Silikon; transparent; -50÷200°C
Artikel-Nr.:
     2805-GES-24-TR-5
Hersteller:
     FAVIER
Herst.-Nr.:
     GES-24X26-TR-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Silikonschlauch
kabelschlauch
Hersteller: FAVIER
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: -50...200°C
Material: Silikon
Länge: 5m
Außendurchmesser: 26mm
Innendurchmesser: 24mm
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: elektroisolierender Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 6,298* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,40*
€ 56,406
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,00*
€ 54,74
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 41,78*
€ 49,7182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,00*
€ 47,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,18*
€ 46,6242
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,38*
€ 45,6722
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,49*
€ 37,4731
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.