Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecher; universal; 2W; 8Ω; Ø92x29mm; 13kHz; Lautstärke: 93dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GF0922
Hersteller:
     CUI Devices
Herst.-Nr.:
     GF0922
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CUI Devices
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 2W
Impedanz:
Material: Papier
Durchmesser: 92mm
Äußere Abmessungen: Ø92x29mm
Max. Leistung: 3W
Resonanzfrequenz: 240...360Hz
Schallwandler-Typ: Lautsprecher
Lautstärke: 93dB
Schallfrequenz: 13kHz
Lautsprecher-Art: universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.