Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 3300uF; 500VDC; Ø76x140mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; 3300uF; 500VDC; Ø76x140mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; 3300uF; 500VDC; Ø76x140mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-GF2H338M76140SB
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     GF2H338M76140SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SAMWHA
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø76x140mm
Befestigung: Befestigungsschelle
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 3,3mF
Betriebsspannung: 500V DC
Lebensdauer: 5000h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,18004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 42,93167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 607,97004*
€ 723,48435
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 592,13004*
€ 704,63475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 558,32004*
€ 664,40085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 544,54008*
€ 648,0027
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 515,18004*
€ 613,06425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.