Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 80x80x25mm; 101,9m3/h; 47,5dBA; IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GF80251B1-AE9
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     GF80251B1-000U-AE9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 0,33A
Dichtheitsklasse: IP68
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 6...13,8V DC
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 80x80x25mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 101,9m3/h
Statischer Druck: 10,41mm H2O
Lärmbelastung: 47,5dBA
Drehzahl: 4800 (±10%)Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±18%
Leistungsaufnahme: 3,96W
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 0,32m
Einheitspreis: Nein
Zusatzfunktionen: AutoRestart
#Werbeaktionen: sunon_202110
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.