Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 12mm; ØInn: 11mm; L: 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 12mm; ØInn: 11mm; L: 6mm
Lager: Gleitlager; mit Flansch; ØAußen: 12mm; ØInn: 11mm; L: 6mm
Artikel-Nr.:
     2805-GFM-1112-06
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GFM-1112-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
kunststoff-gleitlager igus
trockengleitlager
Hersteller: IGUS
Farbe: dunkelgrau
Betriebstemperatur: -40...130°C
Material: iglidur® G
Lager-Art: gleitend
Flanschdurchmesser: 16mm
Länge: 6mm
Außendurchmesser: 12mm
Innendurchmesser: 11mm
Einheitspreis: Nein
Shore-Härte: 81
Ausführung: mit Flansch
Eigenschaften mechanischer Elemente: schmiermittelfrei
Lager-Typ: Gleitlager
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 2,425*
€ 2,965*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 3,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.