Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; GPS,GSM,WiFi; 3dBi; linear,RHCP; Schrauben; 50Ω; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; GPS,GSM,WiFi; 3dBi; linear,RHCP; Schrauben; 50Ω; -40÷85°C
Antenne; GPS,GSM,WiFi; 3dBi; linear,RHCP; Schrauben; 50Ω; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-GGW-ANT058
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     GGW-ANT058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
WLAN Antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Steckverbinder-Art: männlich;SMA
Montage: Schrauben
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 2,5...5V DC
Impedanz: 50Ω
Durchmesser: 50mm
Frequenz: 1,575GHz;2,4...2,4835GHz;824...960MHz;1,71...2,17GHz
Länge: 48mm
Polarisierung: linear;RHCP
Leitungs-Art: RG174
Kabellänge: 3m
Stromaufnahme: 15mA
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Bandbreite: 83,5Hz
Antennen-Art: GSM;GPS;WiFi
Antennen-Energiegewinn: 3dBi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.