Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 8A; Tube; Ifsm: 125A; TO220AC; 35ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GI1404-E3/45
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GI1404-E3/45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: TO220AC
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,895V
Vorwärtsstrom: 8A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 125A
Leck strom: 0,15mA
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.