Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 200mm; Y: 400mm; Z: 121mm; Stahl; grau; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GIJ-14GY
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     GIJ14 GRAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse
Hersteller: RAYCHEM RPG
Gehäusematerial: Stahl
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 400mm
Größe X: 200mm
Größe Z: 121mm
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,08*
€ 180,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,09*
€ 179,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.