Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1,6pF; 16V; C0G (NP0); ±0,1pF; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GJM0225C1C1R6BB01L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GJM0225C1C1R6BB01L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 1,6pF
Betriebsspannung: 16V
Kondensatorenserie: GJM
Kapazitätstoleranz: ±0,1pF
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 0402
Gehäuse - Zoll: 01005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40.000 Stück (ab € 0,01122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 525,60*
€ 625,464
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 516,40*
€ 614,516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 484,40*
€ 576,436
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 473,20*
€ 563,108
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 448,80*
€ 534,072
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.