Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1,8pF; 16V; C0G (NP0); ±0,05pF; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GJM0225C1C1R8WB01L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GJM0225C1C1R8WB01L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 1,8pF
Betriebsspannung: 16V
Kondensatorenserie: GJM
Kapazitätstoleranz: ±0,05pF
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 0402
Gehäuse - Zoll: 01005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 885,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40.000 Stück (ab € 0,02214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 978,80*
€ 1.164,772
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 968,40*
€ 1.152,396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 934,00*
€ 1.111,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 914,40*
€ 1.088,136
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 885,60*
€ 1.053,864
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.