Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1,6pF; 25V; C0G (NP0); ±0,1pF; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GJM0225C1E1R6BB01L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GJM0225C1E1R6BB01L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 1,6pF
Betriebsspannung: 25V
Kondensatorenserie: GJM
Kapazitätstoleranz: ±0,1pF
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 0402
Gehäuse - Zoll: 01005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 730,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40.000 Stück (ab € 0,01825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 813,20*
€ 967,708
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 802,40*
€ 954,856
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 770,80*
€ 917,252
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 754,40*
€ 897,736
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 730,00*
€ 868,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.