Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1,7pF; 25V; C0G (NP0); ±0,1pF; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GJM0225C1E1R7BB01L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GJM0225C1E1R7BB01L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 1,7pF
Betriebsspannung: 25V
Kondensatorenserie: GJM
Kapazitätstoleranz: ±0,1pF
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 0402
Gehäuse - Zoll: 01005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 590,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40.000 Stück (ab € 0,01476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 656,40*
€ 781,116
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 641,20*
€ 763,028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 617,20*
€ 734,468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 607,60*
€ 723,044
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 590,40*
€ 702,576
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.