Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 8,8pF; 25V; X8G; ±0,05pF; SMD; 01005


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GJM0225G1E8R8WB01L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GJM0225G1E8R8WB01L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...150°C
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X8G
Kapazität: 8,8pF
Betriebsspannung: 25V
Kapazitätstoleranz: ±0,05pF
Max. Rollendurchmesser: 180mm
Herstellerserie: GJM
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 0402
Gehäuse - Zoll: 01005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0349*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 80000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 400000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 20000000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.