Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 9pF; 50V; C0G (NP0); ±0,25pF; SMD; 0402


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kondensator: Keramik; MLCC; 9pF; 50V; C0G (NP0); ±0,25pF; SMD; 0402
Kondensator: Keramik; MLCC; 9pF; 50V; C0G (NP0); ±0,25pF; SMD; 0402
Artikel-Nr.:
     2805-GJM1555C1H9R0CB01D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GJM1555C1H9R0CB01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 9pF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenserie: GJM
Kapazitätstoleranz: ±0,25pF
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00569*
€ 0,00978*
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,132*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,0754*
€ 0,3575*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,3575*
€ 0,42543
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,2739*
€ 0,32594
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,2132*
€ 0,25371
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,1498*
€ 0,17826
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00754* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.