Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfnadel; Arbeitshub: 2,7mm; Hub max: 4,1mm; 5A; Kontakte: Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GKS-002-0045
Hersteller:
     Ingun
Herst.-Nr.:
     GKS-002 214 191 A 2800
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: INGUN
Montage: gepresst
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 5A
Länge: 24,6mm
Kontaktmaterial: Stahl
Spitzenform: Krone;4-Punkt
Mess Zubehörs-Typ: Prüfnadel
Hub max.: 4,1mm
Arbeitshub: 2,7mm
Durchmesser Kabelschuh: 1,91mm
Eigenschaften des Messzubehörs: nicht magnetisch
Herstellerserie: GKS-002
Federauslenkungskraft: 2,8N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.