Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfnadel; Arbeitshub: 4,4mm; Hub max: 6,35mm; 8A; Kontakte: CuBe


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GKS-003-0047
Hersteller:
     Ingun
Herst.-Nr.:
     GKS-003 302 100 A 3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: INGUN
Montage: gepresst
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 8A
Länge: 33,1mm
Kontaktmaterial: CuBe
Spitzenform: flach
Mess Zubehörs-Typ: Prüfnadel
Hub max.: 6,35mm
Arbeitshub: 4,4mm
Durchmesser Kabelschuh: 1mm
Eigenschaften des Messzubehörs: nicht magnetisch
Passendes Zubehör: KS-003
Herstellerserie: GKS-003
Federauslenkungskraft: 3N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.