Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfnadel; Arbeitshub: 4,3mm; Hub max: 6,35mm; 3A; Ø: 1,3mm; GKS-075


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GKS-075-0329
Hersteller:
     Ingun
Herst.-Nr.:
     GKS-075 006 130 A 2800
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: INGUN
Montage: gepresst
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 3A
Länge: 34,6mm
Spitzenform: gezahnt
Mess Zubehörs-Typ: Prüfnadel
Hub max.: 6,35mm
Arbeitshub: 4,3mm
Durchmesser Kabelschuh: 1,3mm
Eigenschaften des Messzubehörs: nicht magnetisch
Passendes Zubehör: KS-075
Herstellerserie: GKS-075
Federauslenkungskraft: 2,8N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.