Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfnadel; Arbeitshub: 4,3mm; Hub max: 6,35mm; 4A; Kontakte: CuBe


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GKS-075-0401
Hersteller:
     Ingun
Herst.-Nr.:
     GKS-075 305 064 A 2002 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Hersteller: INGUN
Montage: geschraubt
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 4A
Länge: 35,9mm
Kontaktmaterial: CuBe
Spitzenform: rund
Mess Zubehörs-Typ: Prüfnadel
Hub max.: 6,35mm
Arbeitshub: 4,3mm
Durchmesser Kabelschuh: 0,64mm
Eigenschaften des Messzubehörs: nicht magnetisch
Passendes Zubehör: KS-075
Herstellerserie: GKS-075
Federauslenkungskraft: 2N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.