Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfnadel; Arbeitshub: 4,3mm; Hub max: 6,35mm; 3A; Ø: 1,3mm; GKS-075


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GKS-075-0503
Hersteller:
     Ingun
Herst.-Nr.:
     GKS-075 006 130 A 1002 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: INGUN
Montage: geschraubt
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 3A
Länge: 37,4mm
Spitzenform: gezahnt
Mess Zubehörs-Typ: Prüfnadel
Hub max.: 6,35mm
Arbeitshub: 4,3mm
Durchmesser Kabelschuh: 1,3mm
Eigenschaften des Messzubehörs: nicht magnetisch
Passendes Zubehör: KS-075 M
Herstellerserie: GKS-075
Federauslenkungskraft: 1N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.