Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfnadel; Arbeitshub: 4,3mm; Hub max: 6,35mm; 8A; Ø: 2,25mm; 2N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GKS-100-0717
Hersteller:
     Ingun
Herst.-Nr.:
     GKS-100 006 225 A 2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: INGUN
Montage: gepresst
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 8A
Länge: 34,3mm
Kontaktmaterial: Kunststoff
Spitzenform: gezahnt
Mess Zubehörs-Typ: Prüfnadel
Hub max.: 6,35mm
Arbeitshub: 4,3mm
Durchmesser Kabelschuh: 2,25mm
Eigenschaften des Messzubehörs: nicht magnetisch;isoliert
Passendes Zubehör: KS-1003005;KS-1003025;KS-1003040;KS-10030G;KS-10047;KS-1004705;KS-1004725;KS-1004740;KS-10047G;KS-100WL
Herstellerserie: GKS-100
Federauslenkungskraft: 2N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.