Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfnadel; Arbeitshub: 4,3mm; Hub max: 6,35mm; 5A; Kontakte: Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GKS-100-1711
Hersteller:
     Ingun
Herst.-Nr.:
     GKS-100 204 106 A 1000 LH
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: INGUN
Montage: gepresst
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 5A
Länge: 35,4mm
Kontaktmaterial: Stahl
Spitzenform: Krone;4-Punkt
Mess Zubehörs-Typ: Prüfnadel
Hub max.: 6,35mm
Arbeitshub: 4,3mm
Durchmesser Kabelschuh: 1,06mm
Eigenschaften des Messzubehörs: nicht magnetisch
Herstellerserie: GKS-100
Federauslenkungskraft: 1N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.