Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfnadel; Arbeitshub: 4mm; Hub max: 5,3mm; 5A; Kontakte: Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GKS-112-0018
Hersteller:
     Ingun
Herst.-Nr.:
     GKS-112 201 080 R 5005
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: INGUN
Montage: gepresst
Kontaktbeschichtung: rhodiniert
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 5A
Länge: 35,7mm
Kontaktmaterial: Stahl
Spitzenform: scharf;kegelförmig
Mess Zubehörs-Typ: Prüfnadel
Hub max.: 5,3mm
Arbeitshub: 4mm
Durchmesser Kabelschuh: 0,8mm
Eigenschaften des Messzubehörs: nicht magnetisch
Herstellerserie: GKS-112
Federauslenkungskraft: 5N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.