Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfnadel; Arbeitshub: 4mm; Hub max: 8mm; 5A; Kontakte: Stahl; Ø: 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GKS-112-0034
Hersteller:
     Ingun
Herst.-Nr.:
     GKS-112 201 100 R 2209
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: INGUN
Montage: gepresst
Kontaktbeschichtung: rhodiniert
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 5A
Länge: 39,3mm
Kontaktmaterial: Stahl
Spitzenform: scharf;kegelförmig
Mess Zubehörs-Typ: Prüfnadel
Hub max.: 8mm
Arbeitshub: 4mm
Durchmesser Kabelschuh: 1mm
Eigenschaften des Messzubehörs: nicht magnetisch;selbstreinigend
Herstellerserie: GKS-112
Federauslenkungskraft: 2,25N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.