Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfnadel; Arbeitshub: 4mm; Hub max: 5,3mm; 8A; Kontakte: CuBe


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GKS-112-0355
Hersteller:
     Ingun
Herst.-Nr.:
     GKS-112 306 130 R 2209
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: INGUN
Montage: gepresst
Kontaktbeschichtung: rhodiniert
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 8A
Länge: 39,3mm
Kontaktmaterial: CuBe
Spitzenform: gezahnt
Mess Zubehörs-Typ: Prüfnadel
Hub max.: 5,3mm
Arbeitshub: 4mm
Durchmesser Kabelschuh: 1,3mm
Eigenschaften des Messzubehörs: nicht magnetisch
Herstellerserie: GKS-112
Federauslenkungskraft: 2,25N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.