Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfnadel; Arbeitshub: 4mm; Hub max: 5,3mm; 5A; Kontakte: CuBe; 0,6N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GKS-112-0579
Hersteller:
     Ingun
Herst.-Nr.:
     GKS-112 303 200 A 0608
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: INGUN
Montage: gepresst
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 5A
Länge: 38,7mm
Kontaktmaterial: CuBe
Spitzenform: kegelförmig;invertiert
Mess Zubehörs-Typ: Prüfnadel
Hub max.: 5,3mm
Arbeitshub: 4mm
Durchmesser Kabelschuh: 2mm
Eigenschaften des Messzubehörs: nicht magnetisch
Herstellerserie: GKS-112
Federauslenkungskraft: 0,6N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.