Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfnadel; Arbeitshub: 4mm; Hub max: 8mm; 5A; Kontakte: CuBe; Ø: 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GKS-112-2473
Hersteller:
     Ingun
Herst.-Nr.:
     GKS-112 302 100 A 0805 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: INGUN
Montage: geschraubt
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 5A
Länge: 38,8mm
Kontaktmaterial: CuBe
Spitzenform: flach
Mess Zubehörs-Typ: Prüfnadel
Hub max.: 8mm
Arbeitshub: 4mm
Durchmesser Kabelschuh: 1mm
Eigenschaften des Messzubehörs: nicht magnetisch
Herstellerserie: GKS-112
Federauslenkungskraft: 0,8N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.