Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfnadel; Arbeitshub: 4mm; Hub max: 8mm; 5A; Kontakte: Stahl; Ø: 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GKS-112-2859
Hersteller:
     Ingun
Herst.-Nr.:
     GKS-112 201 100 R 2204
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: INGUN
Montage: gepresst
Kontaktbeschichtung: rhodiniert
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -40...80°C
Nennstrom: 5A
Länge: 34,3mm
Kontaktmaterial: Stahl
Spitzenform: Nadel
Mess Zubehörs-Typ: Prüfnadel
Hub max.: 8mm
Arbeitshub: 4mm
Durchmesser Kabelschuh: 1mm
Eigenschaften des Messzubehörs: nicht magnetisch;selbstreinigend
Herstellerserie: GKS-112
Federauslenkungskraft: 2,25N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.