Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: 4mm Bananen; Stecker; 32A; 30VAC; 60VDC; blau; 69mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Stecker, Lötanschluss, 2,5 mm², CAT II, blau, 64.2010-23
4 mm Stecker, Lötanschluss, 2,5 mm², CAT II, blau, 64.2010-23
Artikel-Nr.:
     2805-GL-438-L-23
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     64.2010-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: blau
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Montage: gelötet;auf Kabel
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 30V AC;60V DC
Nennstrom: 32A
Länge: 69mm
Max. Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Steckverbinder-Variante: isoliert
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,62*
€ 4,74*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,82*
€ 4,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.