Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 203mm; W: 4,7mm; schwarz; Polyamid; 200N; Ømax: 50mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder 202x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 202x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 202x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 202x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 202x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 202x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 202x4,7 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-GL200-PA11W-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01264
EAN/GTIN:
     4944387960686
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Länge: 203mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 4,7mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 50mm
Festigkeit der Kabelbinder: 200N
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
500
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,54*
€ 0,69*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 31,15*
€ 41,56*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 30,23*
€ 41,56*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 31,139*
€ 41,589*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 32,41*
€ 52,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,14*
€ 62,0466
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,03*
€ 57,1557
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,26*
€ 51,4794
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 38,13*
€ 45,3747
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,35*
€ 43,2565
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 35,34*
€ 42,0546
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 34,24*
€ 40,7456
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 32,41*
€ 38,5679
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3241* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,88*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 888,54*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 867,12*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,01*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 227,84*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 305,07*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.