Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; 2200uF; 450VDC; Ø64x110mm; ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; 2200uF; 450VDC; Ø64x110mm; ±20%
Kondensator: elektrolytisch; 2200uF; 450VDC; Ø64x110mm; ±20%
Artikel-Nr.:
     2805-GL2W228M64110SB
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     GL2W228M64110SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SAMWHA
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø64x110mm
Befestigung: Befestigungsschelle
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Ausgänge: geschraubt
Fassungsvermögen: 2,2mF
Betriebsspannung: 450V DC
Lebensdauer: 20000h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 16 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.