Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 0,5A; 1,5us; DO213AA,GL34; Ir: 50uA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 0,5A; 1,5us; DO213AA,GL34; Ir: 50uA
Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 0,5A; 1,5us; DO213AA,GL34; Ir: 50uA
Artikel-Nr.:
     2805-GL34B-E3/83
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GL34B-E3/83
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
IR Emitter
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO213AA;GL34
Fassungsvermögen: 4pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 0,5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 1,5µs
Strom im max. Impuls: 10A
Leck strom: 50µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,905*
€ 1,07695
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,865*
€ 1,02935
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.