Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 3A; 300VAC; 15,9mm; GLQ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GLQ-3
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     GLQ-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Nennspannung: 300V AC
Nennstrom: 3A
Abschaltfähigkeit: 10kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 15,9mm
Herstellerserie: GLQ
#Werbeaktionen: eaton_202407_lp
Sicherungscharakteristika: schnell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 11,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,70*
€ 86,513
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,80*
€ 85,442
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,41*
€ 81,4079
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,83*
€ 79,5277
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,95*
€ 66,5805
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.