Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Netz- und Stromversorgungsanalysator; LCD; 0,1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Netz- und Stromversorgungsanalysator; LCD; 0,1%
Messgerät: Netz- und Stromversorgungsanalysator; LCD; 0,1%
Artikel-Nr.:
     2805-GM-M817A
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     MAVOWATT 30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Netzanalysator
gossen metrawatt digital multimeter
Hersteller: GOSSEN METRAWATT
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Akku Ni-MH 7,2V 2700mAh x1
Versorgungsspannung: 85...265V AC
Netz-Art: 3-phasig
Schnittstelle: Ethernet (optional);RS232 (optional);USB (optional)
Entspricht Norm: IEC 61000-4-30;EN 50160;IEC EN 61000-4-7;IEC 61000-4-15;IEEE 1159;IEEE 519;IEEE1453
Abmessungen: 300x203x64mm
Passendes Zubehör: GM-Z817T;GM-Z818G;GM-Z818H;GM-Z818O
Standardausstattung: Schutzhülle;Netzladegerät;Kalibrierungszertifikat vom Hersteller;Messkabel GM-Z803H
Zusatzfunktionen: Oszilloskop;Spektrumsanalysator;Multimeter;Datenlogger
Messgerät-Eigenschaften: grafische Darstellung von Messergebnissen;4 Spannungseingänge bis 600V RMS;4 Stromeingänge;Energieüberwachung und -protokollierung;eingebaute unterbrechungsfreie Stromversorgung für 3 Stunden Arbeit;8 unabhängige Eingangskanäle;automatische Konfiguration / Erkennung von Messungsart / Netzwerktyp;Problemlösungsfunktion;Systemtest
Messgeräte-Typ: Netz- und Stromversorgungsanalysator
Gewicht mit Batterie: 1,9kg
Genauigkeit: 0,1%
Herstellerserie: MAVOWATT 30
Messung: Spannung AC;Blindleistung;Wirkleistung;Scheinleistung;Leistungsfaktor;Strom AC;Energie;Scheitelfaktor;Faktor K Transformatoren;Phasenverschiebungsfaktor (DPF);THD;TID
Frequenzbereichsmessung: 45...65Hz;15Hz...20kHz
Batterie/Akku: Akku Ni-MH 7,2V 2700mAh x1
Software: DranView 7
Tochpanel: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
Weitere Suchbegriffe: netzanalysator, multimeter digital
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.429,87*
€ 5.558,69*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5.430,78*
€ 5.559,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.489,34*
€ 5.618,20*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.629,43*
€ 5.758,31*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5.842,63*
€ 5.971,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.971,46*
€ 7.106,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.948,38*
€ 7.078,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.862,23*
€ 6.976,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.842,63*
€ 6.952,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
Z818O
ab € 296,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.