Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messsonde an einem Teleskopstab; L: 1,2m; 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messsonde an einem Teleskopstab; L: 1,2m; 1A
Messsonde an einem Teleskopstab; L: 1,2m; 1A
Artikel-Nr.:
     2805-GM-Z505C
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     TELEARM 120
EAN/GTIN:
     4012932129687
Suchbegriffe:
Prüfspitze
prüfspitze schwarz
gossen metrawatt prüfspitze
prüfspitze 600v
Hersteller: GOSSEN METRAWATT
Nennstrom: 1A
Länge: 1,2m
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT IV 300V
Mess Zubehörs-Typ: Messsonde an einem Teleskopstab
Passendes Zubehör: GM-Z505E
Größe der Buchse: 4mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 201,05*
€ 225,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 206,90*
€ 225,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 208,39*
€ 226,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 208,01*
€ 226,69*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 238,26*
€ 257,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,62*
€ 306,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,31*
€ 305,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,36*
€ 301,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,81*
€ 299,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,26*
€ 283,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GMC
M630W
ab € 459,09*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z505E
ab € 75,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.