| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-GM-Z505D Herst.-Nr.: TELEARM 180 EAN/GTIN: 4012932129694 |
| |
|
| | |
| Hersteller: GOSSEN METRAWATT Nennstrom: 1A Länge: 1,8m Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT IV 300V Mess Zubehörs-Typ: Messsonde an einem Teleskopstab Passendes Zubehör: GM-Z505E Größe der Buchse: 4mm Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | GOS: | GOS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 241,36* | € 269,51* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 248,07* | € 269,51* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 249,86* | € 270,87* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 248,19* | € 270,90* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 286,47* | € 310,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|