Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; schwarz; 3m; Variante: isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GM-Z555B
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     MCABLE-3M-BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker schwarz
messkabel bananenstecker
Hersteller: GOSSEN METRAWATT
Farbe: schwarz
Länge: 3m
Steckverbinder-Variante: isoliert
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 1000V
Bauart Kabel/Anschluss: 4mm Bananenstecker x2
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Passendes Zubehör: GM-M555A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,86*
€ 302,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,28*
€ 301,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,30*
€ 284,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,45*
€ 274,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,03*
€ 246,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.