Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; schwarz; 5m; Variante: isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GM-Z555L
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     MCABLE-5M-BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker schwarz
messkabel bananenstecker
Hersteller: GOSSEN METRAWATT
Farbe: schwarz
Länge: 5m
Steckverbinder-Variante: isoliert
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 1000V
Bauart Kabel/Anschluss: 4mm Bananenstecker x2
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Passendes Zubehör: GM-M555A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,44*
€ 383,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,64*
€ 374,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,10*
€ 357,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,93*
€ 345,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,43*
€ 311,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.