Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; blau; 5m; Variante: isoliert; 4mm Bananenstecker x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung mit (4 mm Stecker, gerade) auf (4 mm Stecker, gerade), 5 m, blau, CA
Messleitung mit (4 mm Stecker, gerade) auf (4 mm Stecker, gerade), 5 m, blau, CA
Artikel-Nr.:
     2805-GM-Z555N
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     MCABLE-5M-BLUE
EAN/GTIN:
     4012932128154
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker 5m
messkabel bananenstecker
Hersteller: GOSSEN METRAWATT
Farbe: blau
Länge: 5m
Steckverbinder-Variante: isoliert
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 1000V
Bauart Kabel/Anschluss: 4mm Bananenstecker x2
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Passendes Zubehör: GM-M555A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 188,10*
€ 230,72*
Frei Haus
ab € 190,17*
€ 234,09*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 196,79*
€ 242,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,73*
€ 288,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,47*
€ 281,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,72*
€ 268,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,77*
€ 259,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,79*
€ 234,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.