Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; rot; 55m; Variante: isoliert; 4mm Bananenstecker x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung; rot; 55m; Variante: isoliert; 4mm Bananenstecker x2
Artikel-Nr.:
     2805-GM-Z556N
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     MCABLE-10KV-RED
EAN/GTIN:
     4012932128956
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel lamellenstecker rot
messkabel bananenstecker
Hersteller: GOSSEN METRAWATT
Farbe: rot
Länge: 55m
Steckverbinder-Variante: isoliert
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 1000V
Bauart Kabel/Anschluss: 4mm Bananenstecker x2
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Passendes Zubehör: GM-M555A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 633,25*
€ 730,16*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 663,64*
€ 762,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,61*
€ 907,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,55*
€ 897,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,57*
€ 863,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,75*
€ 836,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,64*
€ 789,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.