Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; blau; 55m; Variante: isoliert; 4mm Bananenstecker x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GM-Z556O
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     MCABLE-10KV-BLUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung banane blau
messkabel bananenstecker
Hersteller: GOSSEN METRAWATT
Farbe: blau
Länge: 55m
Steckverbinder-Variante: isoliert
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 1000V
Bauart Kabel/Anschluss: 4mm Bananenstecker x2
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Passendes Zubehör: GM-M555A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 606,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,25*
€ 838,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,55*
€ 826,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,94*
€ 791,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,64*
€ 765,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,12*
€ 721,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.