Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess.Zub: Messleitung; schwarz; 2,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung mit (Stecker, gerade) auf (Stecker, gerade), 2.2 m, schwarz, Z592B
Messleitung mit (Stecker, gerade) auf (Stecker, gerade), 2.2 m, schwarz, Z592B
Artikel-Nr.:
     2805-GM-Z592B
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     MCABLE-2-2M-BLACK
EAN/GTIN:
     4012932128376
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
messkabel schwarz 2m
Hersteller: GOSSEN METRAWATT
Farbe: schwarz
Länge: 2,2m
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Passendes Zubehör: GM-M592A;GM-M592B
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GOS:
GOS
Weitere Suchbegriffe: messkabel, messkabel 2m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,08*
€ 42,34*
€ 6,90*
ab € 31,63*
€ 42,93*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 33,03*
€ 44,34*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 72,66*
€ 92,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.