| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-GM-Z592Y Herst.-Nr.: N1-GEOHM-PRO-XTRA EAN/GTIN: 4012932128581 |
| |
|
| | |
| Hersteller: GOSSEN METRAWATT Dichtheitsklasse: IP40 Frequenz: 30Hz...10kHz Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 300V Mess Zubehörs-Typ: Zangenadapter AC Passendes Zubehör: GM-M592A;GM-M592B;GM-Z592O Übersetzer: 1000:1 Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 52mm AC Strommessbereich: 1mA...1,2kA Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | GOS: | GOS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 434,74* | € 507,34* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 475,44* | € 550,59* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 497,82* | € 577,17* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 504,89* | € 581,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|