Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 1,6A; 250VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GMA-1-6-R
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     GMA-1-6-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Widerstand: 80mΩ
Nennstrom: 1,6A
Spannungsabfall: 0,26V
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 100A / 250V AC;10kA / 125V AC
I2t Energie: 2A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: unverpackt
Herstellerserie: GMA
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 1,35In: max 60min;2In: max 2min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,16*
€ 15,6604
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,08*
€ 15,5652
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,39*
€ 14,7441
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,78*
€ 14,0182
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.