Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 3A; 300VAC; Ø15,9mm; GMF


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-GMF-3
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     GMF-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Nennspannung: 300V AC
Nennstrom: 3A
Abschaltfähigkeit: 10kA
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: Ø15,9mm
Herstellerserie: GMF
Sicherungscharakteristika: träge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 18,916* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,35*
€ 143,2165
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,87*
€ 142,6453
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,18*
€ 137,0642
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,51*
€ 132,6969
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,58*
€ 112,5502
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.